PackStyle(パックスタイル)
青果容器 WB
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1袋(50枚)
容量(g)
約130
注文コード
44029449
品番
15-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
この商品は
容量・内容量
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。燃えるゴミとして処理でき、水や油に強く電子レンジにも対応。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。
材質
麦50%+バガス50%
高さ(mm)
25.6
短辺(mm)
100
長辺(mm)
147
容量(g)
約130
レンジ
可
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
蓋やラップは付属しません。