14-14 青果容器 WB PackStyle(パックスタイル) 44029476

 

14-14 青果容器 WB PackStyle(パックスタイル) 44029476
14-14 青果容器 WB PackStyle(パックスタイル) 44029476

青果容器 WB

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1ケース(50枚×20袋)容量(g)約230注文コード44029476品番14-14
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

麦の非可食部分から生まれた100%生分解トレー。燃えるゴミとして処理でき、水や油に強く電子レンジにも対応。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

材質麦50%+バガス50%高さ(mm)27.6短辺(mm)145長辺(mm)145容量(g)約230レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
蓋やラップは付属しません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,800/税込1,980
離島数量1につき1,800/税込1,980
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする