BBカレー容器

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(50枚) 注文コード 44029634 品番 240-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

成長サイクルの早い竹を使用したエコ容器。バガスモールドより強度がある竹とバガス(搾りかす)の混合素材。Plastics Smart(プラスチックスマート)参加商品です。

商品タイプ本体 材質竹90%+バガス10% 高さ(mm)35 短辺(mm)160 長辺(mm)250 容量(g)約330 レンジ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※メーカー直送商品については個人宅への配送は出来ません。お届け先宛名が法人様名のみお届けできます。
※耐水加工をしていますが、場合によっては漏れることがあります。
※対応する蓋はございません。
※食品の長期保存には適しません。
※オーブンや直火では使用しないでください。
※熱湯は入れないでください。

商品説明動画

環境にやさしいカレー型容器 BBカレー/ABカレーシリーズ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44029634
2021-04-11
用途:
在宅勤務でご飯を食べるときに使う

プラのスプーンや割り箸と合わせて使っています。
以前は使い捨ての食器を使うのは罪悪感が有りましたが、
そのまま捨てれば食器洗いの手間も無いのでとても便利です。
紙皿にしては頑丈で容量もあるので、汁物やご飯モノまで対応できるのですが、
外袋が破れやすく、別途チャック袋を用意する必要が有ったのは難点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする