コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44029957
品番
12×2M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
JIS玉掛ワイヤロープ ロック止(6×24)O/O
モノタロウ
¥
1,698
¥
1,868
税込
長さ(m)
2
ロープ径(Φmm)
12
破断荷重(kN)
71
アイ寸法(mm)
240×120
使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)
23.6
材質
鉄
端末仕様
両端アイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。