※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り

(2件のレビュー)
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44030054 品番 16×5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
長さ(m)5 ロープ径(Φmm)16 破断荷重(kN)126.4 アイ寸法(mm)280×140 使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)42 材質 端末仕様両端アイ RoHS指令(10物質対応)対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:159

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44030185
2023-11-27
用途:
材料の吊り上げ
有限会社山本組 様

アルミスリーブも付いていて、このサイズでこの価格には満足しています。

2人が参考にしています
対象商品:
44030115
2021-02-17
用途:
品物を吊り上げる。
株式会社九州技研 様 (製造業)

安いのに品質は悪くない。使いやすくて大変便利です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワイヤーロープスリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/805/
2023-02-22

「ワイヤー・スリング・吊具・バランサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする