※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
コンドーテック
コンドーテックの ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
コンドーテックの ワイヤースリング
JISロック止玉掛ワイヤ(6×24)O/O 袋入り
(2件のレビュー)
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44030079
品番
16×8M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
長さ(m)
8
ロープ径(Φmm)
16
破断荷重(kN)
126.4
アイ寸法(mm)
280×140
使用荷重(垂直2本2点吊)(kN)
42
材質
鉄
端末仕様
両端アイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
化学物質安全性参考資料:
注意
※生産物賠償責任保険付
労働安全衛生規則第475条及びクレーン等安全規則第219条適合品
JIS規格商品
玉掛索のあみ込み部分およびアイ圧縮部は素線のヒゲが出ています。手袋を使用し、直接手で触れないで下さい。怪我をし危険です。