大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全133種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44031723
品番
M14×170
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
170
ねじピッチ
2
寸法ds(Φmm)
14
寸法K(mm)
9
寸法S(mm)
22
寸法e(mm)
約25.4
寸法dk(Φmm)
約21
寸法r(mm)
(最小)0.6
寸法da(Φmm)
(最小)15.7
寸法Z(mm)
約2
ねじ長さ(mm)
40
種別
半ねじ
表面処理
生地
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目