アタゴ
アタゴの キッチン・調理用品
アタゴの 計量ツール・はかり・温度計
アタゴの 塩分濃度計・糖分計
デジタル吸引式硫酸濃度計 QR-HSO
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44032538
品番
QR-HSO
参考基準価格(税別)
¥71,500
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
硫酸専用の吸引式濃度計です。
測定から洗浄まで液に触れずに片手で操作できます。
面倒なサンプルの拭き取りも不要です。場所を選ばない電池駆動式の軽量・コンパクト設計で硫酸に触れることなく測定が可能です。
測定範囲
硫酸濃度:0.0〜35.0%、温度:5〜40℃
測定精度
硫酸濃度:±0.3%、温度:±1℃
防水保護等級
JIS-C09204級防沫形、IEC規格529IP64
付属品
PTFEノズル240mm:3本
寸法(mm)
70×40×210
質量(g)
300
電源
006P乾電池(9V)
測定時間
約3秒
温度補正(℃)
5〜40(自動温度補正)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300