高輝度反射ブチルテープ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード44032687 品番HBHT-BT-50150-YEL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

コンクリート面に貼れる高輝度反射テープです。ブチルゴムを採用しているので、屋外での使用が可能です。一般の反射テープに比べて約5倍の高輝度反射タイプです(カプセルレンズ型)。夜間、車のヘッドライト等を受けて明るく輝きます。※本製品の粘着剤は、建築防水用にも使用されるブチルゴム系で、耐久性・防水性・気密性に優れています。柔軟性に富むゴム系なので曲面や凹凸面での使用にも対応します。

黄色 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)0.15 基材アクリル/ガラスビーズ/アルミ 用途暗い駐車場(タイヤ止めや柱等)や狭い場所の注意喚起や障害物の認識に。 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防水・耐水・屋外 主なワークパーツ 再生紙使用マーク適合
注意
※ブチルゴム系粘着剤は、剥がすことを前提に作られておりません。※無理に剥がした場合は、のり残りや破損を生じることがありますのであらかじめご了承ください。※貼る面のほこり・油分・水分等はよくふき取ってご使用ください。※テープを貼った後は、よく圧着してください。※電気絶縁には使用しないでください。※直射日光を避けて、涼しい所で保管してください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする