曜日別特売
- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775

- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775
- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775
- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775
- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775
- 安全長靴 踏抜き防止 カバー付 モノタロウ 44032775
モノタロウ

安全長靴 踏抜き防止 カバー付

(123件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード44032775品番-
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

靴底に踏抜き防止用のプレートを装備した先芯入り長靴です。
カバー付きなので上からの泥や砂の侵入を防止します。
内側素材に吸水速乾性のある材質を使用しておりますので、汗などによる不快感を和らげてくれます。
踵にはかかとキッカー付きで脱ぎやすいです。

用途
普通作業用
機能吸水速乾性、踏抜き防止、カバー付サイズ(cm)25足幅3E種類セーフティーブーツ長さ(cm)約36.5(26cm)材質(アッパー)ラバー材質(ソール)ラバー標準質量(g/片足)約960(26cm)材質(カバー)PVC材質(インナー)吸汗性メリヤス材質(先芯)スチール靴タイプ長靴
注意
※本来の用途以外のご使用はしないでください。
※靴の爪先部には先芯がはいっていますが、爪先部以外の保護構造ではありません。又重量物の落下状況により、その衝撃・圧迫に耐えられない場合がありますので、重量物の落下には十分注意してください。
※一度の衝撃や圧迫を受けた靴は、外観に係わらず使用しないでください。
※先芯の穴などの加工は、性能が低下しますのでおやめください。
※靴が破れて先芯が露出したり、靴底の意匠がなくなった場合には使用しないでください。
※爪先部に先芯が入っておりますので、足入れには十分注意してください。
※油や水で濡れた場所や凍結した場所で使用する際は滑らないよう十分注意願います。
※靴底がすり減った場合は滑りやすくなるので使用しないでください。
※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。 異常を感じたらご使用をお止めください。
※釘や鋭利な物を踏んだり、突刺したりしないでください。けがをするおそれがあります。
※汗をかいたり、濡れたときに使用すると色落ちすることがあります。
※火気のある場所や高温になる場所には置かないでください。劣化や変形の恐れがあります。
※熱や薬品によっては、溶けたり変形したりするおそれがありますので注意願います。
※作業用長靴ですので、スポーツなどその他の用途ではご使用にならないでください。
※表面の汚れは水やお湯で濡らした布で拭き取ってください。

商品説明動画

安全長靴 踏抜き防止 カバー付 カラー.
この動画は、6が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:123
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44032775
2025-08-19
用途: 農作業
農・林・水産業

河原土手斜面の草刈り、山畑周囲の草刈り(藪含む)、畑と耕作放棄地の境界部分の草刈り、果樹剪定作業、通常の畑作業に常時使用しています。手で持つと踏抜きでないものより重めです。しかし、履いて作業を行なっも重さを感じず、逆に踏ん張りが効いているように思います。お値段も他の踏抜き対処よりお手頃で、買って良かったと思っています。今回、2足目です。なお、一足目は能登半島での泥出し作業ボランティアでも使用しました。

2025-09-16
用途: 工事監理
株式会社 日水コン建設業・工事業

ちょっと重たいが、現場の中を歩くのに安心して使用できます。

1が参考にしています
2025-08-28
用途: 古家のメンテ
TechnoCraft Tomo製造業

父が住んでいた田舎の家をメンテするのに購入
家の中外荒れておりどこに釘などが出ているか知れず
入るのに躊躇していましたがこれなら比較的安全鴨と思い
購入しました。通常の長靴に比べ重いですが安全には変えられないので
重宝しています

2025-08-21
用途: 容器洗浄時

思ったより滑るのでもっとグリップ力があれば良かったです。

対象商品 : 44032784
2025-04-21
用途: 土木作業
有限会社永井興業建設業・工事業

現場作業員の為に購入しました
発送も早く、コスパも良いので満足しております。

2024-11-07
用途: 防災用
有限会社サンライズエコ

使用してはいませんが防災用に購入しました、25センチからしかサイズが無かったので25センチを購入しました。女性ですが普段24センチの靴を履いています、違和感なく大き過ぎる感覚もなく普通の長靴と変わらない履き心地でした。豪雨や台風に備えます。

1が参考にしています
2024-10-13
用途: 甲の部分がひび割れます

もって1年です。この値段なら良いでしょう。
他のメーカーのも同じですが、甲の部分がひび割れます。
裏底のパターンは、凸凹が大きすぎず泥が詰まりにくくて良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 44032784
2024-12-24
用途: 災害時に使用すると思います。
不動産業

まだ、使用していませんが、靴底が硬くて踏み抜きに強いところがいいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする