大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(50個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M12
M10
M4
M8
長さ(mm)
45
25
8
18
ねじピッチ
1.75
1.5
0..7
1.25
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(50個)
注文コード
44032931
品番
M12×45
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M12
長さ(mm)
45
ねじピッチ
1.75
寸法A(mm)
-
寸法D(mm)
-
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
-
寸法C(mm)
-
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目