大阪魂
(-)グリーンボルト 全ねじ(黄銅/ニッケル)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(100個)
1箱(1000個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M5
M10
M4
M8
長さ(mm)
15
25
8
18
ねじピッチ
0.8
1.5
0..7
1.25
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44033017
品番
M5×15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
ねじの呼び
M5
長さ(mm)
15
ねじピッチ
0.8
寸法A(mm)
1.2
寸法D(mm)
3.5
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
1.8
寸法C(mm)
8
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目