大阪魂
(-)グリーンボルト全ねじ(黄銅/生地)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(100個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(50個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M8
M5
M8
M12
M4
M6
長さ(mm)
50
16
15
30
40
25
45
50
ねじピッチ
1.25
0.8
1.25
1.75
0..7
1
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44033455
品番
M8×50
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
長さ(mm)
50
ねじピッチ
1.25
寸法A(mm)
1.6
寸法D(mm)
5.5
種別
全ねじ
材質
黄銅
表面処理
生地
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
13
頭部形状
六角
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目