Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
コスモC露出 L無75A
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
18
回路スペース
2
注文コード
44033536
品番
BQR87182
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥44,000
この商品は
回路数・回路スペース
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W416×D111
タイプ
標準タイプ
シリーズ
コスモパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
18
容量(A)
75
ドア
付
回路スペース
2
リミッタースペース
無