(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1000個) 注文コード 44033543 品番 M4×15
販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
材質ステンレス ねじの呼びM4 頭部形状六角 種別全ねじ 長さ(mm)15 ねじピッチ0.7 ねじ山種類メートル並目 寸法a(mm)約8.1 寸法S(mm)7 表面処理ブラック 寸法e(mm)8.1 寸法b(mm)1.2 寸法K(mm)2.8 穴の形状すりわり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
63:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする