大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44033577
品番
M4×25
販売価格(税込)
¥38,478
販売価格(税別)
¥
34,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M4
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
25
ねじピッチ
0.7
ねじ山種類
メートル並目
寸法a(mm)
約8.1
寸法S(mm)
7
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
8.1
寸法b(mm)
1.2
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
すりわり