大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44033692
品番
M5×40
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M5
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
40
ねじピッチ
0.8
ねじ山種類
メートル並目
寸法a(mm)
約9.2
寸法S(mm)
8
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
9.2
寸法b(mm)
1.8
寸法K(mm)
3.5
穴の形状
すりわり