大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
44033796
品番
M6×20
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
材質
ステンレス
ねじの呼び
M6
頭部形状
六角
種別
全ねじ
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1
ねじ山種類
メートル並目
寸法a(mm)
約11.5
寸法S(mm)
10
表面処理
ブラック
寸法e(mm)
11.5
寸法b(mm)
2.1
寸法K(mm)
4
穴の形状
すりわり