大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(1000個)
注文コード
44034006
品番
M4×10
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M4
材質
ステンレス
長さ(mm)
10
ねじピッチ
0.7
種別
全ねじ
寸法a(mm)
約8.1
寸法S(mm)
7
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
8.1
頭部形状
六角
寸法b(mm)
1.2
寸法K(mm)
2.8
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目