MCP
MCPの 電気測定
MCPの オシロスコープ
MCPの アナログオシロスコープ
アナログオシロスコープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44034176
品番
CQ5640
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
デジタルスイープ
垂直選択
表面実装技術
内蔵の6桁の周波数カウンター(CQ5620F/40F/60F)
TV同期
Z軸入力
トリガレベルロック
CH1出力
ALTトリガ機能
仕様
表示領域:8x10DIV (1DIV=10mm)
質量(kg)
約7.8
チャンネル数
2
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約316×132×410
周波数帯域(MHz)
(Z軸)〜2
入力インピーダンス
約1MΩ±3% 25pF±5pF
トリガモード
SINGLE, AUTO, NORM, TV-V, TH-H
入力電圧
100VAC 50/60Hz