ロゴス
ロゴスの イベント・ノベルティ・行楽用品
ロゴスの アウトドア・行楽用品
ロゴスの レジャー・アクティビティ
野電 ボディエアコン ・クールダイレクト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44034246
品番
81336721
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
ロゴス 野電 ボディエアコン ・クールダイレクト 空気をダイレクトに送り込めるベルト式エアコン
材質
ABS、ポリエステルTPU、ポリエステル、ナイロン
サイズ
LARGE
質量(g)
約400
電源
USB
対応
【市販モバイルバッテリー】(電圧)5V、(電流)1.0A/1.5A/2.0A/2.1A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
72×8×14
適応ウエスト(cm)
約95〜120
動作電流(A)
1.0未満
注意
※必ず1.0A未満の外部機器に対応するモバイルバッテリーをご使用ください。
※記載の規格で必ず使用できることをお約束するものではありません。
※市販モバイルバッテリーの仕様によっては作動しない場合もございます。