デジタルインバータ制御式低スパッタ・低入熱CO2/MAG自動溶接機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 付属品電源:DL-350/ワイヤ送給装置:CM-7403/電圧検出アダプタ:K5952E00/溶接トーチ:BT3504V-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-6007/制御ケーブル:BKCPJ-1005/ガスホース:BKGG-0605 注文コード44034316 品番DL350U延長ケーブル5m
参考基準価格(税別)¥1,763,880 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000
この商品は付属品5種類から選べます 他の種類を見る

新開発の「CBT法」により、従来では困難であった、スパッタが発生しやすい厳しいトーチ姿勢においても、常に理想的な波形制御を実現し、様々な溶接環境で最高のパフォーマンスを発揮します。
薄板溶接での「溶け落ち」や「熱ひずみ」などを解決する「薄板棒マイナスモード」を進化させた、新溶接モード「交流ショートアーク溶接法」により、溶接中の溶け込み深さ及び溶着金属量を自由に変更することができ、薄板溶接に対する溶接裕度が飛躍的に向上します。
アーク発生直後のアーク長さのバラツキを無くし、スムーズなスタートと安定した状態を瞬時に実現します。
タッチパネル式の操作パネルで便利な機能を簡単設定!
豊富な溶接モード(全27モード)で様々な溶接環境に対応、溶接品質がさらにUP!

付属品電源:DL-350/ワイヤ送給装置:CM-7403/電圧検出アダプタ:K5952E00/溶接トーチ:BT3504V-30/ガス流量調整器:NP-202/母材側パワーケーブル:BKPDT-6002/送給装置側パワーケーブル:BKPDT-6007/制御ケーブル:BKCPJ-1005/ガスホース:BKGG-0605 質量(kg)55 電源(溶接)DL-350 出力電圧(V)(範囲)12〜36 定格入力電圧(V)200/220(50/60Hz共用) 定格出力電流(A)350 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×705×595(ハンドルを含まず) 定格入力(kVA)18.2(16.6kW) 相数三相 定格使用率(%)60 定格負荷電圧(V)36 出力電流範囲(A)30〜350 最高無負荷電圧(V)81/89
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お使いになられる前に取扱説明書など関係書類を必ずお読み頂いてからご使用下さい。
※溶接機をご使用される場合は、換気ができ、可燃物の無い屋内に設置して下さい。屋外の場合は、直射日光、風雨、塩水の影響を受けない場所に設置して下さい。
※重量物の為、配送の際にフォークリフト等をご用意お願い致します。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする