大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス/茶ブロンズ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全49種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
44034365
品番
M8×15
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
ステンレス
長さ(mm)
15
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法a(mm)
約15
寸法S(mm)
13
表面処理
茶ブロンズ
寸法e(mm)
15
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
5.5
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目