大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
(-)六角ボルト 全ねじ(黄銅/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
44034496
品番
M10×30
販売価格(税込)
¥51,678
販売価格(税別)
¥
46,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
黄銅
長さ(mm)
30
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法a(mm)
約19.6
寸法S(mm)
17
表面処理
クローム
寸法e(mm)
19.6
頭部形状
六角
寸法b(mm)
2.5
寸法K(mm)
7
穴の形状
すりわり
ねじ山種類
メートル並目