エアーオーブントースター

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44034630 品番 RFT-1 (W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

ひとつ上いく、お料理トースター誕生。AirOven・Oven・Toast・Warmの4モードを搭載し、日々のトーストからオーブン料理や熱風調理、保温まで、幅広い調理に大活躍。モード・温度調節・タイマーの3つのダイヤルで直感的に操作が可能です。レトロなデザインながら、トーストに特化したマイコンによる温度制御機能も搭載。取り外せるラックやトレイは丸洗い可能。背面の扉を開ける事ができる機構で、お手入れも簡単です。カフェのフードリストのようなレシピブックが付属。

セット内容本体・バスケット・トレイ・ラック・パンくずトレイ・ハンドル・専用レシピブック・ガイドシート 質量(kg)約4.2 クリームホワイトホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約215×330×295

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トースター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする