自動調理ポット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44034736 品番RSY-2(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,200
販売価格(税別)
12,000

材料を入れたら[自動調理ポット]におまかせ。コンロもお鍋もヘラも不要。
5つのモードに合わせて撹拌と加熱がプログラミングされた自動調理ポット。手作り豆乳&おからのほか、面倒な裏ごしいらずでなめらかなポタージュスープやペースト(パスタソース)、具材の食感を残したミネストローネなどの食べ応えのあるスープ・おかゆなどが、具材を入れてボタンを押して、ほうっておくだけで作れます。加熱をしないで攪拌だけを行う「JUICE/CLEAN」モードや、保温ができる「WARM」モードも搭載。
便利な5つの調理モード。材料を入れてモードを選ぶだけでおいしい料理が完成。
メインの調理家電のすき間に置ける省スペースでシンプルなデザインでもたっぷり容量の600mL。
お手入れ簡単。専用のクリーニングブラシも付属。

セット内容本体・フタ・計量スプーン・お手入れブラシ・電源コード・専用レシピブック 質量(kg)約0.97 クリームホワイト 容量(mL)約600 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)600、55(JUICE&CLEANモード) コード長さ(m)約1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約165×120×233

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする