コールドプレスジューサーミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44034745 品番 RCJ-1(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,800
販売価格(税別)
8,000

食材に熱や水分を加えず、じっくり丁寧に"自然の恵み100%のジュース"だけを搾り出す[コールドプレスジューサー ミニ]。素材の栄養はそのままに、繊維質や種、皮などはしっかり取り除くため、手軽にサラッとした口当たりなめらかなジュースが楽しめます。圧縮製法だからジュース自体が酸化しにくく色もキレイ。搾りかす(食物繊維)は調理にも応用できます。

セット内容本体・タンク・スクリュー・タンクフタ・プッシャー・ジュースカップ・搾りかすカップ・ブラシ・専用レシピブック 質量(kg)約0.9 ホワイト 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100 コード長さ(m)約0.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×130×305 ※プッシャー含む 定格時間(分)約15
注意
※【調理できない食材】かたい材料:氷・生のさつまいも・生のかぼちゃ・とうもろこしなどの芯・コーヒー豆・米・穀物・乾物など/水分のない、少ない食材:魚・肉類・繊維質の材料・こんにゃくなど/乾燥した材料:乾燥野菜・ドライフルーツ・パンや麺の生地など/油分の多い食材:食用油・乾燥したナッツ類・胡麻など/粘り気のある材料:やまいも・もち・納豆・おくらなど/酒類

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする