曜日別特売
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754

RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754
RCJ-1(GE) コールドプレスジューサーミニ recolte(レコルト) 44034754

コールドプレスジューサーミニ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
セージグリーン
内容量1台注文コード44034754品番RCJ-1(GE)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,800
販売価格(税別)
8,000

食材に熱や水分を加えず、じっくり丁寧に"自然の恵み100%のジュース"だけを搾り出す[コールドプレスジューサー ミニ]。素材の栄養はそのままに、繊維質や種、皮などはしっかり取り除くため、手軽にサラッとした口当たりなめらかなジュースが楽しめます。圧縮製法だからジュース自体が酸化しにくく色もキレイ。搾りかす(食物繊維)は調理にも応用できます。

セット内容本体・タンク・スクリュー・タンクフタ・プッシャー・ジュースカップ・搾りかすカップ・ブラシ・専用レシピブック質量(kg)約0.9セージグリーン電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)100コード長さ(m)約0.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約950×130×305 ※プッシャー含む定格時間(分)約15
注意
※【調理できない食材】かたい材料:氷・生のさつまいも・生のかぼちゃ・とうもろこしなどの芯・コーヒー豆・米・穀物・乾物など/水分のない、少ない食材:魚・肉類・繊維質の材料・こんにゃくなど/乾燥した材料:乾燥野菜・ドライフルーツ・パンや麺の生地など/油分の多い食材:食用油・乾燥したナッツ類・胡麻など/粘り気のある材料:やまいも・もち・納豆・おくらなど/酒類
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする