大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目 P-1.5(鉄/亜鉛黒)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(130個)
注文コード
44035555
品番
M12×20
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M12
材質
鉄
長さ(mm)
20
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
8
表面処理
亜鉛黒
寸法B(mm)
17
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目