7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/3価ブラック)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44035643 品番 M16×40
販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379
ねじの呼びM16 材質 長さ(mm)40 ねじピッチ1.5 種別全ねじ 寸法H(mm)10 表面処理3価ブラック 寸法B(mm)22 頭部形状六角 ねじ山種類メートル細目

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44035616
2023-01-24
用途:
DIYで穴あけ加工して異径アダプターに

加工しやすく、私の用途に必要な強度があったので助かりました。ボルトとしての精度も十分なので、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4563:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする