大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/クローム)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1箱(230個)
注文コード
44035932
品番
M10×16
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M10
材質
鉄
長さ(mm)
16
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
7
表面処理
クローム
寸法B(mm)
14
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目