モノタロウの 粘着マット
粘着マットフレーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44036154
品番
-
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
粘着マットをフレームで固定して使用することができます。
一体成型で生産しており、継ぎ目がありません。
フレーム裏面に両面テープが付属しており床面へ接着することができます。
用途
粘着マット用のフレームです。
材質
PVC
厚さ(mm)
5.5
質量(g)
2500
外形寸法(mm)
697×997
適合サイズ(mm)
粘着マット:600×900
内寸(mm)
607×907
注意
※用途以外使用しないでください。
※床面へのり残りする可能性があります。