大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ダクロ)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1箱(2個)
注文コード
44036237
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
ダクロ
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目