大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ 細目(鉄/ニッケル)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44036255
品番
M16×40
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M16
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
1.5
種別
全ねじ
寸法H(mm)
10
表面処理
ニッケル
寸法B(mm)
22
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル細目