Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 100A AL無FS付
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1面
回路数
14
注文コード
44036729
品番
BQWF810142
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥79,400
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
この商品は
回路数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形
寸法(mm)
H325×W484×D75
タイプ
フリースペース付
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
相線式
単相3線
回路数
14
容量(A)
100
ドア
無
回路スペース
2
リミッタースペース
無