大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(70個)
注文コード
44037104
品番
M14×45
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
45
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法H(mm)
-
表面処理
3価ホワイト
寸法B(mm)
-
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。