アルボース
アルボースの 消毒・除菌・洗剤
アルボースの 除菌剤・消臭剤
ネオアルベストAL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1セット(8本)
注文コード
44037220
品番
15970
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,900
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
アルコール除菌剤
エタノール(67.9w/w%)とクエン酸が主成分の除菌剤です。
施設内における機械器具、器材等にご使用してください。
効果
除菌
用途
車いす、歩行器、手すり、ドアノブ、ベット周辺の機械器具、器材等の除菌
成分
エタノール67.9%、クエン酸、クエン酸Na
材質
キャップ:PP、ボトル:PE
質量(kg)
4
容量(L)
4
使用希釈倍率
原液
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※「用法、容量厳守する事」他製品ラベルに記載。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44037220
15970
45339929
15970
ネオアルベストAL
アルボース
1本(4L)
¥
4,298
税込
¥
4,728
注文コードが変更になりました