大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(90個)
ねじの呼び
M14
注文コード
44037253
品番
M14×40
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
ねじの呼び・内容量
など
27
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの呼び
M14
材質
鉄
長さ(mm)
40
ねじピッチ
2
種別
全ねじ
寸法H(mm)
-
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
-
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目