大阪魂
大阪魂の ボルト
大阪魂の 六角ボルト
7マーク小形六角ボルト 全ねじ(鉄/グリーンクロメート)(小箱)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(350個)
注文コード
44037332
品番
M8×18
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
ねじの呼び
M8
材質
鉄
長さ(mm)
18
ねじピッチ
1.25
種別
全ねじ
寸法H(mm)
5.5
表面処理
グリーンクロメート
寸法B(mm)
12
頭部形状
六角
ねじ山種類
メートル並目