南榮工業
南榮工業の サイクルハウス・サイクルスタンド
南榮工業の サイクルハウス
3台用サイクルストッパー
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44037344
品番
3台用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
前輪を差し込むだけで駐輪が可能。タイヤ幅も調節可能です。
用途
自転車の固定が容易になります。
取付可能対象
3台用-SVU、3台用-SB、3台用-GU、SH6-SB型
適合サイズ
車輪対応型:18〜27型
パイプ径(Φmm)
約19
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
調整可能×約82×前部21/後部33
設置方法
ベース式
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※製品はストッパーのみです。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません