南榮工業
南榮工業の サイクルハウス・サイクルスタンド
南榮工業の サイクルハウス
サイクル棚パイプセット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
44037360
品番
2台用
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
サイクルハウス内にヘルメットなどの荷物が置けます。
用途
ヘルメット・グローブなどの一時的な置き場として使用できます。
取付可能対象
SN-3 SVU、2台用 GU/SB/BK/迷彩柄
耐荷重(kg)
棚:約20
適合サイズ
車輪対応型:18〜27型
パイプ径(Φmm)
約19
材質(パイプ)
亜鉛メッキスチール
寸法(幅W×奥行D)(cm)
約89×30(調整可能)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません