サイクルハウス カスタマイズキット3台用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44037387 品番CSCT3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ストッパーと棚がセットになった商品です。
サイクルハウス3台用のサイクルストッパー&便利棚をセットにした、専用カスタマイズキット。使い易く便利なオプションです。
便利棚は庫内の整理整頓と空間の有効利用で小物収納に便利。
サイクルストッパーは自転車をスムーズに出し入れし易く、スタンドを立てずに自立するため、利便性が向上します。
棚パイプ取り付けで、サイクルハウスの強度アップになります。(補強/歪み対策)

用途ストッパーと棚がセットとなりサイクルハウスがより便利になります。 取付可能対象SN-4 SVU、3台用 GU/SB/BK 耐荷重(kg)棚:約20 適合サイズ車輪対応型:18〜27型 パイプ径(Φmm)約19 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【サイクルストッパー】調整可能×約82×33 材質(パイプ)亜鉛メッキスチール 寸法(幅W×奥行D)(cm)【パイプ棚】約152×30(調整可能)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※カスタマイズキットは、パイプ棚+サイクルストッパーのセット商品です。
※カスタマイズキットは、サイクルハウス組立て後に設置可能です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする