サイクルハウスQUICK2台用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃お客様組立品 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44037430 品番SN3QUICK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
南榮工業のサイクルハウス。パイプ車庫の実績と性能をそのままサイクルハウスに応用しました。自転車やバイクはもちろん、お子様の乗り物やおもちゃの収納、ガーデニング用品の収納にもとても便利です。もちろん高耐久性です。
幕を一体幕にしたことにより、通常のサイクルハウスより早く組み立てられます。
パイプは亜鉛メッキを使用しており、サビに強く、結合部のジョイントはポリカーボネートを使用。
自分で組み立てられ、短時間で素敵なサイクルハウスが完成します。
コストが安く、交換シートもし充実しておりますので長期間お使いいただけます。
軒先収納より、雨や風・ホコリから愛車をしっかりガードします。

用途自転車・タイヤなどの収納に便利 材質幕:オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)、パイプ:亜鉛メッキ、ジョイント:専用樹脂(ポリカーボネート) 幕:黒色(無線色) 間口W×奥行D×高さH(mm)940×1800×1570 加工幕:UV&撥水加工 設置方法ベース式 パイプ外径(Φmm)19.1
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「サイクルハウス・サイクルスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする