南榮工業
南榮工業の サイクルハウス・サイクルスタンド
南榮工業の サイクルハウス
一体幕2台用QUICK
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44037439
品番
SN3QUICKALL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
シートは一体加工となり脱着が簡単になりました。
用途
自転車・タイヤなどの収納に便利
材質
オックスフォード300D(表:ポリエステル/裏:塩化ビニール)
色
黒色(無線色)
加工
UV&撥水加工
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません