Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 50A AL付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037535
品番
BQW35102
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
付
回路数
10
回路スペース
2
容量(A)
50
寸法(mm)
H325×W450×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形