Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 分電盤
スッキリ21 50A AL付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1面
注文コード
44037648
品番
BQW3524
参考基準価格(税別)
¥74,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
シリーズ
スッキリパネルコンパクト21
タイプ
標準タイプ
ドア
無
相線式
単相3線
リミッタースペース
付
回路数
24
回路スペース
0
容量(A)
50
寸法(mm)
H325×W552×D75
材質
プラスチック製
形状
露出・半埋込両用形