セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の ゴミ分別/廃棄物標識
廃棄物保管場所標識
(1件のレビュー)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
44037798
品番
J2607
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
油性ペンで書き込めるタイプです。
4隅に穴あり。
用途
工事現場等
仕様
径Φ3mm穴×4隅
材質
PP
質量(kg)
0.3
文字内容
特別管理産業(廃石綿等)
寸法(縦×横)(mm)
600×600
注意
※用途以外の使用はしないでください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
全国
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1〜29までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量30以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません