画像準備中

スッキリ21 50A ALFS付

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1面 注文コード 44038059 品番 BQWF35182
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は86,980円となります。
参考基準価格(税別)¥92,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
材質プラスチック製 形状露出・半埋込両用形 寸法(mm)H325×W620×D75 タイプフリースペース付 シリーズスッキリパネルコンパクト21 相線式単相3線 回路数18 容量(A)50 ドア 回路スペース2 リミッタースペース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする