Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の キャビネット / プラボックス
Panasonic(パナソニック)の キャビネット
Panasonic(パナソニック)の 盤用キャビネット
盤用キャビネットNE型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1面
基板寸法(mm)
W140×H240
注文コード
44038235
品番
BON253510VK
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法
など
158
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼板製
塗装色
マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)
仕様
露出形
質量(kg)
6.8
外形寸法(mm)
W250×H350×D100
板厚(mm)
1.6
基板寸法(mm)
W140×H240
ドア
片扉