テンポスドットコム
テンポスドットコムの 業務用・飲食店向け家具
テンポスドットコムの 椅子
テンポスドットコムの 木製チェア
洋風ダイニングチェア グリースツール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1脚
サイズ
幅400×奥行400×高さ450×座面高さ450(mm)
注文コード
44038245
品番
-
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ
幅400×奥行400×高さ450×座面高さ450(mm)
張地
木座面:パイン材
素材
フレーム:スチール
注意
※ご不在の場合は持ち戻り再配達手数料がかかりますのでご了承ください。
※時間指定不可です。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません